曜日別特売
XMSB45904 フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44384717

XMSB45904 フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44384717
XMSB45904 フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44384717
XMSB45904 フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44384717
XMSB45904 フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44384717
XMSB45904 フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44384717

フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
取付可能高さ(cm)131.5<br />~<br />134.5
取付可能幅(cm)65.3~67.3
内容量1セット(2枚)注文コード44384717品番XMSB45904
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
取付可能高さ(cm)
131.5

134.5
種別4枚建て用網:ブラックタイプ窓用枠の色ブロンズ取付可能幅(cm)65.3~67.3
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。
※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。
※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。
※調整できるのは高さのみです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44384455
2025-07-16
用途: 倉庫の窓に使用
サービス業

ありとあらゆる通販サイトを見たが、とにかくこのサイズの網戸が見つからなくて、モノタロウでやっと購入することができました。
感謝。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする