※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
異径フレキパイプ 20×13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
長さ(m)
0.4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44384803
品番
7986-400
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)
SUS316L
長さ(mm)
400
長さ(m)
0.4
取付ねじ
管用平行ネジ
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16.8