798-45×400 保温材つきフレキパイプ カクダイ 44384916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保温材つきフレキパイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(m)0.4
内容量1個注文コード44384916品番798-45×400
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質(パイプ)SUS316L長さ(mm)400長さ(m)0.4取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅保温材厚(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする