※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
保温材つきフレキパイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
長さ(m)
0.7
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44384943
品番
798-45×700
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質(パイプ)
SUS316L
長さ(mm)
700
長さ(m)
0.7
取付ねじ
G1/2
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
保温材厚(mm)
10