曜日別特売
XMST15904 フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44385006

XMST15904 フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44385006
XMST15904 フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44385006
XMST15904 フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44385006
XMST15904 フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44385006
XMST15904 フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44385006

フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)4枚建て窓用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
取付可能高さ(cm)40.6<br />~<br />43.6
取付可能幅(cm)65.3~67.3
内容量1セット(2枚)注文コード44385006品番XMST15904
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
取付可能高さ(cm)
40.6

43.6
種別4枚建て用網:ブラックタイプ小窓用枠の色ブラック取付可能幅(cm)65.3~67.3
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。
※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。
※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。
※調整できるのは高さのみです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする