曜日別特売
XMSW3045 フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44385776

XMSW3045 フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44385776
XMSW3045 フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44385776
XMSW3045 フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44385776
XMSW3045 フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44385776
XMSW3045 フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44385776

フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網ブラック)2枚建て窓用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
取付可能高さ(cm)86.1<br />~<br />89.1
取付可能幅(cm)61.6~63.6
内容量1台注文コード44385776品番XMSW3045
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
取付可能高さ(cm)
86.1

89.1
種別2枚建て用網:ブラックタイプ小窓用枠の色ホワイト取付可能幅(cm)61.6~63.6
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。※調整できるのは高さのみです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44385785
2025-08-27
用途: 網戸の取り付け
白石建設株式会社サービス業

寸法を測り注文しました。
縦幅に3センチの調整が出来るタイプなので、十時ドライバーだけで、簡単に取り付けることができ、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする