曜日別特売
6111-20×40 厚口ザルボ カクダイ 44386282

6111-20×40 厚口ザルボ カクダイ 44386282
6111-20×40 厚口ザルボ カクダイ 44386282

厚口ザルボ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び20
寸法A(mm)40
接続ねじ種類Rp×PJ
呼び径(A)20
内容量1個注文コード44386282品番6111-20×40
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。呼び20取付ねじRp3/4、PJ3/4寸法A(mm)40材質黄銅形状ザルボ種類ねじ込み継手呼び径(B)3/4呼び径(A)20六角穴対辺(mm)16.5アズワン品番64-9672-88接続ねじ種類Rp×PJ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40494282
2024-02-13
用途: 止水栓設置工事
片岡設備電気・ガス・熱供給・水道業

止水栓の設置工事でよく使います。シールテープもズレにくく、使いやすかったです。
もう、何年も使っていますが、一度も水漏れは

対象商品 : 40494361
2019-10-03
用途: 蛇口交換
その他業種

壁奥より取り出すので「あと20㎜長いのが」欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする