6111-20×20 厚口ザルボ カクダイ 44386431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6111-20×20 厚口ザルボ カクダイ 44386431
6111-20×20 厚口ザルボ カクダイ 44386431

厚口ザルボ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び20
寸法A(mm)20
内容量1個注文コード44386431品番6111-20×20
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
用途
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。
呼び20取付ねじRp3/4、PJ3/4寸法A(mm)20材質黄銅形状ザルボ種類ねじ込み継手六角対辺(mm)16.5六角穴対辺(mm)16.5アズワン品番64-9673-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40494282
2024-02-13
用途: 止水栓設置工事
片岡設備電気・ガス・熱供給・水道業

止水栓の設置工事でよく使います。シールテープもズレにくく、使いやすかったです。
もう、何年も使っていますが、一度も水漏れは

対象商品 : 40494361
2019-10-03
用途: 蛇口交換
その他業種

壁奥より取り出すので「あと20㎜長いのが」欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする