曜日別特売
XSGW3545 フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44386844

XSGW3545 フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44386844
XSGW3545 フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44386844
XSGW3545 フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44386844
XSGW3545 フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44386844
XSGW3545 フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44386844

フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)2枚建て窓用

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
取付可能高さ(cm)101.2<br />~<br />104.2
取付可能幅(cm)61.6~63.6
内容量1台注文コード44386844品番XSGW3545
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
取付可能高さ(cm)
101.2

104.2
種別2枚建て用取付可能幅(cm)61.6~63.6枠の色ホワイト網:グレータイプ窓用
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。※調整できるのは高さのみです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44383134
2024-06-01
用途: 網戸の設置
その他業種

この度購入した中古一軒家には窓枠に網戸用レールはありましたが網戸本体は設置されていませんでした。
そこで人生初めて網戸本体を購入しました。
サイズが合致するのか?
一人で取り付けることができるのか?
とても不安でしたが、難なく完璧に設置できました。
勝手がわかったので今後、各部屋のサイズを確認して追加購入していく予定です。

対象商品 : 44386853
2024-09-07
用途: 昭和50年代に設置したYKKの網戸が痛んだのでネットを探して注文し交換した。
その他業種

シルバーを発注したと思い込んでいたがホワイトを購入していました。取り付けてみると2階の窓用なので違和感なく使えそうです。台風到来の前後だったが、ほどなく届けてもらって助かりました。

対象商品 : 44386878
2020-08-08
用途: 事務所の窓用に。
ヨシダ工房

ぴったしサイズでとてもスムーズに動きます。グレー網なので外から見えづらく、いいです。
大小にかかわらず1000円の個別配送料がかかりますので、割高感があります。
使用感がいいので家庭用にシルバーとブロンズの購入手続きしました。

対象商品 : 44386817
2020-04-13
用途: 規定サイズ以外の網戸の取付
農・林・水産業

古い家なので規定のサイズの網戸が取り付けられず、合うものを探していたらフリーサイズという網戸があり購入して取付しました。上下サイズは長さを変えられるのでピッタリはめられましたが、横幅サイズは固定で一番近いものを購入しましたが、横幅サイズもフリーサイズのものもほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする