カクダイ
ユニット取出し金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
はさみ込み厚さ(mm)
44以下
44以下
190~276
38~115
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44386937
品番
6451
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
六角穴対辺(mm)
12.5
材質
黄銅
はさみ込み厚さ(mm)
44以下
仕様
土間、床を貫通、パッキン4枚、ビス3本付
六角対辺(mm)
12.5
入数
10/箱、90/梱
注意
ビス止めできない床面には、固定ナットで締付けてください。