曜日別特売
XSGW28120 フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44386975

XSGW28120 フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44386975
XSGW28120 フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44386975
XSGW28120 フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44386975
XSGW28120 フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44386975
XSGW28120 フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44386975

フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)4枚建て窓用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
取付可能高さ(cm)80.0<br />~<br />83.0
取付可能幅(cm)88.1~90.1
内容量1セット(2枚)注文コード44386975品番XSGW28120
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
取付可能高さ(cm)
80.0

83.0
取付可能幅(cm)88.1~90.1枠の色ホワイト網:グレータイプ小窓用種別4枚建て用
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。※調整できるのは高さのみです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44387045
2022-09-23
用途: 老朽化に伴う入れ替え
タナカ電気設備建設業・工事業

高さの調整は実にうまく考えており
調整後のデザインの違和感もなく 良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする