曜日別特売
6222-40 ステンレスタンク取付金具 カクダイ 44387287

6222-40 ステンレスタンク取付金具 カクダイ 44387287
6222-40 ステンレスタンク取付金具 カクダイ 44387287
6222-40 ステンレスタンク取付金具 カクダイ 44387287

ステンレスタンク取付金具

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法E(mm)64
内容量1個注文コード44387287品番6222-40
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用寸法B(mm)78寸法D(mm)58寸法E(mm)64寸法F(mm)7寸法H(mm)30仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm材質ステンレス寸法AW54山16寸法CG1 1/2
注意
※穴あけは外径(E寸法)ではなく、D寸法の穴を開けてから、ダボ部(F寸法)の穴開けをしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44387244
2022-12-05
用途: 試験ユニットの部材として
製造業

試験ユニットのタンクの出口に使用。材質がステンのため一般的な黄銅・青銅のメッキ品と比較して酸化劣化が少なくて良い。
ネジの深さが比較的浅いため、双方に部品を接続する際には注意が必要

1が参考にしています
対象商品 : 44387262
2019-09-11
用途: 給湯設備の膨張タンク取り出し口交換用
東京環境衛生株式会社建設業・工事業

ステンレス製であり、さびにくく、給湯設備の膨張タンク取り出し口に最適でした。交換もねじ込み式で簡単に取り付けられます。お値段もリーズナブルでした。

対象商品 : 44387253
2017-08-04
用途: 樹脂製の50リットル;タンクに設置して、ボールバルブを取り付け。タンクの水を排出している。

接地面がゴムで防水が確りして、水漏れなどなくて、大変良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする