※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
バルブソケット2型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び
50
13
16
20
25
30
40
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387366
品番
632-206
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
金属と樹脂はインサート加工
用途
塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用
呼び
50
材質
PVC、青銅
形状
ソケット
種類
樹脂管用継手
取付ねじ
管用テーパネジ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材