※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
バルブソケット2型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び
65
13
16
20
25
30
40
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387375
品番
632-207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,750
金属と樹脂はインサート加工
用途
塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用
呼び
65
材質
PVC、青銅
形状
ソケット
種類
樹脂管用継手
取付ねじ
管用テーパネジ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材