カクダイ
樹脂製横座付水栓ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び
13
13
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387402
品番
641-810
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び
13
ねじ径
1/2
材質
PVC、黄銅
形状
ソケット
種類
樹脂管用継手
寸法A(mm)
47
寸法C(Φmm)
18
寸法B(Φmm)
24
注意
※ビスは付属しておりません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材