※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
給水管
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
20
注文コード
44387576
品番
0710-20×125
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
止水栓用給水管です。
呼び
20
長さ(mm)
125
材質
銅
全長(mm)
125
呼び径
20
アズワン品番
64-9671-71
入数
10/箱、50/梱
ねじサイズ
R3/4
パイプ外径(Φmm)
26.5