※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
給水管
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
呼び径
13
注文コード
44387646
品番
0710-13×700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
呼び径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
止水栓用給水管です。
呼び
13
長さ(mm)
700
材質
銅
全長(mm)
700
呼び径
13
ねじサイズ
R1/2
パイプ外径(Φmm)
20.6