曜日別特売
6126A-20×13 チーズ(クローム) カクダイ 44387892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6126A-20×13 チーズ(クローム) カクダイ 44387892
6126A-20×13 チーズ(クローム) カクダイ 44387892

チーズ(クローム)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び20×13
内容量1個注文コード44387892品番6126A-20×13
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
呼び20×13材質青銅形状ティー種類ねじ込み継手寸法B(mm)29寸法C(mm)58寸法DRc3/4寸法ARc1/2アズワン品番64-9671-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする