※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
ニップル(クローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び
20
13
25
20
20×13
10
形状
ニップル
ニップル
異径ニップル
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44387926
品番
6128A-20
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び
20
形状
ニップル
材質
黄銅
全長(mm)
37
種類
ねじ込み継手
内径(Φmm)
18
六角対辺(mm)
27
アズワン品番
64-9672-32
ねじ径E
R3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材