※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
プラグ(クローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び
20
25
13
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388041
品番
6168A-20
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び
20
材質
黄銅
寸法A(mm)
17.5
寸法B(mm)
29
寸法C
R3/4