6125-25 砲金エルボ カクダイ 44388093

6125-25 砲金エルボ カクダイ 44388093
6125-25 砲金エルボ カクダイ 44388093

砲金エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び25
内容量1個注文コード44388093品番6125-25
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
呼び25形状エルボ材質青銅種類ねじ込み継手寸法A(mm)37.5寸法B(mm)37.5寸法DRc1寸法CRc1アズワン品番64-9671-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする