6125-30 砲金エルボ カクダイ 44388102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6125-30 砲金エルボ カクダイ 44388102
6125-30 砲金エルボ カクダイ 44388102

砲金エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び30
内容量1個注文コード44388102品番6125-30
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び30形状エルボ材質青銅種類ねじ込み継手寸法A(mm)41寸法B(mm)41寸法DRc1 1/4寸法CRc1 1/4アズワン品番64-9670-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする