曜日別特売
6124-13 砲金ストリートエルボ カクダイ 44388181

6124-13 砲金ストリートエルボ カクダイ 44388181
6124-13 砲金ストリートエルボ カクダイ 44388181

砲金ストリートエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法DRc1/2
内容量1個注文コード44388181品番6124-13
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法CR1/2寸法DRc1/2形状エルボ材質青銅種類ねじ込み継手寸法A(mm)27寸法B(mm)40アズワン品番64-9672-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする