ダイア
CH-100用 六角圧縮ダイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
ダイス対角:14
ダイス対角:12
ダイス対角:14
ダイス対角:19
ダイス対角:23
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
44388208
品番
9P-B-5371
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合
ダイス:CT-14
寸法(mm)
ダイス対角:14
適合電線(mm
2
)
22~38
適合機種
HPN-250A、HPN-250RLB