6126-40 砲金チーズ カクダイ 44388303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6126-40 砲金チーズ カクダイ 44388303
6126-40 砲金チーズ カクダイ 44388303

砲金チーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法DRc1 1/2
寸法B(mm)42
寸法ARc1 1/2
内容量1個注文コード44388303品番6126-40
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
寸法B(mm)42寸法C(mm)83形状チーズ材質青銅種類ねじ込み継手寸法DRc1 1/2寸法ARc1 1/2アズワン品番64-9670-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする