曜日別特売
6126-50×25 砲金チーズ カクダイ 44388346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6126-50×25 砲金チーズ カクダイ 44388346
6126-50×25 砲金チーズ カクダイ 44388346

砲金チーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法DRc2
寸法B(mm)51
寸法ARc1
内容量1個注文コード44388346品番6126-50×25
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法B(mm)51寸法C(mm)105形状チーズ材質青銅種類ねじ込み継手寸法DRc2寸法ARc1アズワン品番64-9670-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする