曜日別特売
6126-20×13 砲金チーズ カクダイ 44388382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6126-20×13 砲金チーズ カクダイ 44388382
6126-20×13 砲金チーズ カクダイ 44388382

砲金チーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法DRc3/4
寸法B(mm)29
寸法ARc1/2
内容量1個注文コード44388382品番6126-20×13
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法B(mm)29寸法C(mm)58形状チーズ材質青銅種類ねじ込み継手寸法DRc3/4寸法ARc1/2アズワン品番64-9671-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする