※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金ブッシング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388477
品番
6167-40×13
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
呼び径
40×13
材質
青銅
形状
ブッシング
全長(mm)
25
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
20
寸法E
R1 1/2
寸法D
Rc1/2
アズワン品番
64-9670-99
パッキン
ナシ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材