カクダイ
砲金丸ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B
R1/2
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
R3/8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388872
品番
6499-13
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
寸法A(mm)
34
形状
ニップル
材質
青銅
B
R1/2
種類
ねじ込み継手
C
R1/2
寸法B
R1/2
寸法C
R1/2
アズワン品番
64-9673-22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材