曜日別特売
6427-20×20 バルブアダプター カクダイ 44388994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6427-20×20 バルブアダプター カクダイ 44388994
6427-20×20 バルブアダプター カクダイ 44388994
6427-20×20 バルブアダプター カクダイ 44388994

バルブアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径G20×R20
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード44388994品番6427-20×20
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
用途平行ネジとテーパーネジの変換に。呼び径G20×R20材質黄銅形状バルブアダプター種類ねじ込み継手呼び径(B)3/4呼び径(A)20接続ねじ種類G×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする