6480-30 ステンレスキャップ カクダイ 44389624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6480-30 ステンレスキャップ カクダイ 44389624
6480-30 ステンレスキャップ カクダイ 44389624

ステンレスキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材質SUS304種類ねじ込み継手寸法BRc1 1/4注文コード44389624品番6480-30
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
形状キャップ寸法BRc1 1/4材質SUS304種類ねじ込み継手寸法A(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする