6480-50 ステンレスキャップ カクダイ 44389642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6480-50 ステンレスキャップ カクダイ 44389642
6480-50 ステンレスキャップ カクダイ 44389642

ステンレスキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材質SUS304種類ねじ込み継手寸法BRc2注文コード44389642品番6480-50
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
形状キャップ寸法BRc2材質SUS304種類ねじ込み継手寸法A(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする