6478-10×6 ステンレスブッシング カクダイ 44390281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6478-10×6 ステンレスブッシング カクダイ 44390281
6478-10×6 ステンレスブッシング カクダイ 44390281

ステンレスブッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法DR3/8寸法CRc1/4注文コード44390281品番6478-10×6
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
寸法CRc1/4寸法DR3/8材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手寸法A(mm)20寸法B(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする