カクダイ
ステンレスブッシング
商品レビューを投稿する
内容量
1個
寸法D
R1/2
寸法C
Rc1/4
注文コード
44390297
品番
6478-13×6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法C
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C
Rc1/4
寸法D
R1/2
材質
SUS304
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材