6478-30×20 ステンレスブッシング カクダイ 44390315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6478-30×20 ステンレスブッシング カクダイ 44390315
6478-30×20 ステンレスブッシング カクダイ 44390315

ステンレスブッシング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法DRc1 1/4寸法CRc3/4注文コード44390315品番6478-30×20
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法CRc3/4寸法DRc1 1/4材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手寸法A(mm)45寸法B(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする