※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
ステンレスブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法D
R3/4
寸法C
Rc1/2
注文コード
44390385
品番
6478-20×13
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法C
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C
Rc1/2
寸法D
R3/4
材質
SUS304
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材