6478-25×13 ステンレスブッシング カクダイ 44390394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6478-25×13 ステンレスブッシング カクダイ 44390394
6478-25×13 ステンレスブッシング カクダイ 44390394

ステンレスブッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法DR1寸法CRc1/2注文コード44390394品番6478-25×13
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法CRc1/2寸法DR1材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手寸法A(mm)35寸法B(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする