6479-50 ステンレスプラグ カクダイ 44390473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6479-50 ステンレスプラグ カクダイ 44390473
6479-50 ステンレスプラグ カクダイ 44390473

ステンレスプラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)34
寸法CR2
寸法B(mm)41
内容量1個注文コード44390473品番6479-50
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法CR2形状プラグ材質SUS304種類ねじ込み継手寸法A(mm)34寸法B(mm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする