613-35-3/8×10.5 ナットつきホースニップル カクダイ 44390893

613-35-3/8×10.5 ナットつきホースニップル カクダイ 44390893
613-35-3/8×10.5 ナットつきホースニップル カクダイ 44390893

ナットつきホースニップル

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び3/8
寸法B(Φmm)10.5
内容量1個注文コード44390893品番613-35-3/8×10.5
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
種類ホース継手形状ホースニップル材質黄銅呼び3/8取付ねじ管用平行ネジ寸法A(mm)32.5寸法B(Φmm)10.5仕様パッキン付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44390866
2022-01-04
用途: 石油の送水に使用

接続を外したときにパッキンが落ちる可能性がある。
接続を外しても、パッキンが落ちないよう工夫されると良い

対象商品 : 44390875
2021-08-19
用途: 灯油 バーナー
農・林・水産業

いつも、すぐに送っていただきありがとうございます。

対象商品 : 44390866
2020-04-30
用途: 圧力計に使用
製造業

圧力計に取り付けていますが、パッキンが付属してあり気密も良く満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 44390893
2019-10-30
用途: 噴霧器の吸入側に取り付けてストレーナーに接続する
その他業種

しっかりした品物で満足している。仕上げ精度も良い。

対象商品 : 44390884
2019-06-01
用途: 芝刈り機の燃料コック
農・林・水産業

芝刈り機のキャブレターの電磁バルブが故障したのですが、外国製の為部品代も高いので
このバルブを使うことを思いつき購入いたしました。サイズが心配でしたが燃料パイプにピッタリだったので安心しました

対象商品 : 44390893
2017-06-15
用途: 防除用動力噴霧器の給水に使用しています。
運輸・通信業

さすがモノタロウ!いつも利用していますが、注文してからすぐに届き大変有難く思っています。ただし、小さな部品でも割に大きな箱で発送なので、定形外郵便とか利用出来ると有難いです。部品より送料が高くつくことがあります。

対象商品 : 44390866
2016-11-28
用途: 造水機の配管
製造業

パッキンが付いているので、手で締め付けるだけでしっかりと装着できました。

1が参考にしています
対象商品 : 44390893
2018-10-31
用途: 真空ポンプ
製造業

利用にべつにトラブルはありませんでした。5x8mmシリコンホースにぎりぎり入れます

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする