曜日別特売
6133-1/2×8.0 ホースニップル カクダイ 44391024

 

6133-1/2×8.0 ホースニップル カクダイ 44391024
6133-1/2×8.0 ホースニップル カクダイ 44391024

ホースニップル

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び1/2
寸法B(Φmm)8
材質黄銅
内容量1個注文コード44391024品番6133-1/2×8.0
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
取付ねじR(PT)1/2呼び1/2タケノコ外径(Φmm)8材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手寸法A(mm)37寸法B(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 車の鈑金用工具に使用

車の鈑金用の工具へ直着けで使用。延長ホースを使用でソケットハイカプラーに比べ、作業時に邪魔にならない。

対象商品 : 44391076
2022-12-14
用途: レース用給油装置
製造業

ニップルにホースを入れるとバンドを着けなくても外れる事が無い
もちろん 安全を考慮してバンドは必要だと思います♪

対象商品 : 44391024
2022-01-18
用途: 給湯の延長ホース用
医療法人 若宮会 山口若宮病院

色々と捜しましたが、他にはありませんでした。
モノタロウではすぐに見つかり、すぐに入手出来ました。
金額も安かったです。

対象商品 : 44380822
2019-04-27
用途: 発電機のガソリンタンクに
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

ドメティック発電機のガソリンタンクノズルが、樹脂の為折れたのでこれにしてみました。純正のっよりもしっかりしていて安心です。

対象商品 : 44391042
2019-03-18
用途: 水栓取り外した後にホース取付け
有限会社中島コンサルタント

水栓メーカー製品ですから、問題なくとりつきました。

対象商品 : 44380804
2017-03-24
用途: エアーホースの取り付け用

普通に使えます。近所のお店よりも安いので急がないときはここで購入しております。使用するに緒は名のも問題ないです。

対象商品 : 44380804
2017-03-24
用途: エアーホースの取り付け用

普通に使えます。近所のお店よりも安いので急がないときはここで購入しております。使用するに緒は名のも問題ないです。

対象商品 : 44391024
2015-06-11
用途: 水道栓からのホース接続に使用

異径のホース接続が上手く行き、満足しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする