曜日別特売
VZ3140-BD-01T-Q V Series(VZ3140) SMC 44392382

V Series(VZ3140)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード44392382品番VZ3140-BD-01T-Q
参考基準価格(税別)¥10,160販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ねじの種類NPTF管接続口径NPTF1/8切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする