曜日別特売
VZ3140-5DZ-01N V Series(VZ3140) SMC 44392398

V Series(VZ3140)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44392398品番VZ3140-5DZ-01N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,450
定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT管接続口径NPT1/8切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44392398VZ3140-5DZ-01N20355029SYJ5140-5DZ-01NVZ3140-5DZ-01N 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5140 SMC 203550294・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5140SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする