曜日別特売
690-05-D 両へルールエルボ カクダイ 44393666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

690-05-D 両へルールエルボ カクダイ 44393666
690-05-D 両へルールエルボ カクダイ 44393666

両へルールエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び2S材質SUS304注文コード44393666品番690-05-D
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

サニタリー継手

呼び2S材質SUS304形状エルボ種類サニタリー継手外径(Φmm)64寸法B(mm)82寸法A(Φmm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする