曜日別特売
518-30-20×13 外ネジソケット カクダイ 44393702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

518-30-20×13 外ネジソケット カクダイ 44393702
518-30-20×13 外ネジソケット カクダイ 44393702

外ネジソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び13
寸法B(Φmm)13
内容量1個注文コード44393702品番518-30-20×13
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類ホース継手形状ソケット材質寸法AR1/2呼び13寸法B(Φmm)13寸法C(mm)51.5寸法D(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする