曜日別特売
518-33-20×6.5 ナットソケット カクダイ 44393745

518-33-20×6.5 ナットソケット カクダイ 44393745
518-33-20×6.5 ナットソケット カクダイ 44393745

ナットソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法A(Φmm)5.7
内容量1個注文コード44393745品番518-33-20×6.5
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類ホース継手形状ソケット材質呼び20寸法A(Φmm)5.7寸法B(mm)53適合ホース6.5mm×10.0mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする