※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
ナットソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法A(Φmm)
6.5
5.7
6.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44393754
品番
518-33-20×8.5
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種類
ホース継手
形状
ソケット
材質
鋼
呼び
20
寸法A(Φmm)
6.5
寸法B(mm)
56
適合ホース
8.5mm×12.5mm
商品豆知識
配管工事を支える補助部材