曜日別特売
518-40-20×10 外ネジプラグ カクダイ 44393763

518-40-20×10 外ネジプラグ カクダイ 44393763
518-40-20×10 外ネジプラグ カクダイ 44393763

外ネジプラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び20×10
内容量1個注文コード44393763品番518-40-20×10
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
種類ホース継手形状プラグ材質寸法AR3/8呼び20×10寸法B(Φmm)8寸法C(Φmm)7.5寸法D(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする