曜日別特売
518-40-20×13 外ネジプラグ カクダイ 44393772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

518-40-20×13 外ネジプラグ カクダイ 44393772
518-40-20×13 外ネジプラグ カクダイ 44393772

外ネジプラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び20×13
内容量1個注文コード44393772品番518-40-20×13
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
種類ホース継手形状プラグ材質寸法AR1/4呼び20×13寸法B(Φmm)13寸法C(Φmm)7.5寸法D(mm)42.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする