曜日別特売
518-32-20×1/2 タケノコソケット カクダイ 44393912

518-32-20×1/2 タケノコソケット カクダイ 44393912
518-32-20×1/2 タケノコソケット カクダイ 44393912

タケノコソケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法A(Φmm)15
内容量1個注文コード44393912品番518-32-20×1/2
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類ホース継手形状ソケット材質呼び20寸法A(Φmm)15寸法B(Φmm)9寸法C(mm)71適合ホースサイズ1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44393912
2014-06-12
用途: メンテ

Good

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする