※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
エアホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
6.5
8.5
6.5
長さ(m)
100
10
20
100
外径(Φmm)
10
12.5
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44394095
品番
597-003-100
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥37,484
販売価格(税別)
¥
34,076
バスケットに入れる
用途
エアー用
長さ(m)
100
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
色
橙
材質
特殊配合樹脂
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0~1
使用流体
空気
特性
滑り性